セリエオロ ブレーキパッド RC 07BB19RC

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02771295 品番07BB19RC
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07BB19RC
販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
材質[素材]:カーボンセラミック
適合車種(フロント):【Aprilia】Pegaso 650 Strada(05-09)、【Ducati】750 Sport(00-02)、Monster 600(00-01)、Monster M620 I.E. Dark(02-06)、Monster400 (国内仕様)(01-06)、Multistrada 620 Dark(05-06)、【BMW】G650X moto(06-07)、【Husqvarna】570 Nox (01-03)、LT 610 (00-02)、SM 610 S Supermotard(98-00)、SMR 630 (SM630R)(04-08)、Svartpilen 701(18-19)、Vitpilen 701(18-20)、【KTM】625 SMC(05-06)、640 Duke(03-06)、640 LC4 Supermoto(04)、660 SMC Supermoto(04-07)、690 Duke ABS(12-19)
適合車種(ダブルディスクフロント):【HONDA】CB400SFバージョンS(97-99)、【SUZUKI】イナズマ1200(98-00)、イナズマ400(97-02)、インパルス400(05-07)、インパルス400(99-00)、【YAMAHA】FZ400(97-99)、TRX850(95-01)、XJR1200(95-96)、XJR1200R(96)、XJR1300(98-99)、XJR400R(95-00)、XJR400RII(96-97)、【Aprilia】750 Dorsoduro Factory(12-13)、Blue Marlin 1000(02)、Dorsoduro 1200 / ABS(11-14)、RS 250 Pista(04)、RS 250(97-02)、RST 1000 Futura(01-03)、RSV 1000 R(00)、RSV 1000 SP(00)、RSV 1000(97-01)、SL1000 Falco / R(00-04)、SMV 750 Dorsoduro(08)、Tuono 1000 Fighter(03-05)、Tuono 1000 R / ABS(04-12)、Tuono V4 R(11-13)、【Ducati】620 Sport(03-06)、748 / S(99-02)、748R(00)、748SPS(98-99)、800 Sport(03-06)、800 Supersport(03-06)、848(08-10)、900SS (SuperSport)(98-02)、916SPS(97-98)、996 / SPS(99-01)、998/R/S(02-04)、Hypermotard 1100 EVO/SP(10-12)、Hypermotard 1100(07-09)、Hypermotard 796(10-12)、MH900(00-01)、Monster 1100 ABS/S ABS(09-10)、Monster 1100/S(09-13)、Monster 696(08-12)、Monster 750 I.E.(02)、Monster 750(00-01)、Monster 795(12)、Monster 796/ABS(11-14)、Monster 800 I.E./S.I.E./I.E. Dark(03-07)、Monster 900 I.E.(02)、Monster 900(00-01)、Monster EVO/ABS(11-13)、Monster I.E./Dark I.E./S.I.E(03-06)、Monster M620 I.E./ S I.E.(02-06)、Monster S2R1000(06-07)、Monster S4(01-03)、Monster S4R(04-06)、Multistrada 1000DS(03-06)、Multistrada 1000S DS(05-06)、Multistrada 1100/S(07-09)、Multistrada 1200 S Touring / Touring ABS(10-14)、Multistrada 1200(10-14)、Multistrada 1200S GT(12-14)、Multistrada 1200S Pikes Peak(11-14)、Multistrada 1200S Sport(10-14)、Multistrada1000(07-07)、ST2(97-03)、ST3(04-07)、ST3s ABS(06-07)、ST4(99-01)、ST4s ABS(03-06)、ST4s(02-06)、Streetfighter 848 / S(12-15)、Super Sport 750(00-02)、Supersport 1000 DS(03-06)、【BMW】F800GT(13-20)、F800R(09-14)、F800S(06-10)、F800ST Touring(11-12)、F800ST(06-12)、R nineT Pure(17-21)、R nineT Racer(17-20)、R nineT Scrambler(16-21)、R nineT Urban GS(17-21)、【Husqvarna】Norden 901(22)、Nuda 900(12-13)、【KTM】1050 Adventure(15-16)、1090 Super Adventure R(17-20)、1090 Super Adventure(17-19)、1190 Adventure(13-16)、1290 Super Adventure R(17-20)、1290 Super Adventure S(17-20)、1290 Super Adventure T(17-19)、1290 Super Adventure(15-16)、790 Adventure R Rally(20)、790 Adventure/R(19-20)、790 Duke(18-20)、890 Adventure R(21)

材質カーボンセラミック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする