ABUS
南京錠専用潤滑剤
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02771312
品番
PS2260ML
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
高圧ガスを含まないため、容器の中は鉱油のみが入っています。
1回の噴霧量が100μlに制限されているため、出しすぎを防止できます。
用途
ABUS南京錠用潤滑剤に。
トラスコ品番
722-4033
材質
キャップ、ノズル:プラスチック、容器:アルミ
内容
ナフテン系鉱油
内容量(mL)
60
危険物の類別
非危険物