セリエオロ ブレーキパッド RC 07KA20RC

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02771320 品番07KA20RC
4月20日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07KA20RC
販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
材質[素材]:カーボンセラミック
適合車種(ダブルディスクフロント):【HONDA】CB1300SF(98-00)

材質カーボンセラミック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする