ToYo TooL
45°超硬ウラ面取りカッター (ノンコートタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
先端径D1
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
先端径D1(mm)
3.3
注文コード
02777219
品番
BC45-3.3-1.5-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
裏面取り加工に特化した、高精度・高寿命の超硬カッター。
刃は多刃仕様で、小径(Φ0.75)~大径(Φ12.0)まで幅広いラインナップをそろえています。
アルミ合金・チタン合金・樹脂の加工に適しています。
刃数
3
全長L(mm)
60
先端径D1(mm)
3.3
有効刃長(mm)
H:0.85
シャンク径
(DS)4
仕様
ニゲ径(D2)1.5、ニゲ長(L1)9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません