HBC45C-5.8-3.9-13 高硬度材加工用 超硬ウラ面取り カッター ToYo TooL 02777587

HBC45C-5.8-3.9-13 高硬度材加工用 超硬ウラ面取り カッター ToYo TooL 02777587
HBC45C-5.8-3.9-13 高硬度材加工用 超硬ウラ面取り カッター ToYo TooL 02777587
HBC45C-5.8-3.9-13 高硬度材加工用 超硬ウラ面取り カッター ToYo TooL 02777587
HBC45C-5.8-3.9-13 高硬度材加工用 超硬ウラ面取り カッター ToYo TooL 02777587

高硬度材加工用 超硬ウラ面取り カッターHBC45C-5.8-3.9-13

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可特別運賃5日以内出荷とは
この商品は先端径D1など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
先端径D1(mm)
5.8
注文コード
02777587
品番
HBC45C-5.8-3.9-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

HRC45~65の高硬度材のバリ取りや面取り加工に適した、45°仕様の超硬ウラ面取りカッターです。
高い耐摩耗性と剛性により、焼入れ鋼などの高硬度材でも安定した加工精度と長寿命を実現します。

刃数
5
全長L(mm)
70
先端径D1(mm)
5.8
有効刃長(mm)
H:0.9
シャンク径
(DS)6
仕様
C面 (Max)~HRC45:0.9、C面 (Max)~HRC65:0.6、ニゲ径(D2)3.9、ニゲ長(L1)13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする