ToYo TooL
高硬度材加工用 超硬ウラ面取り カッター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
先端径D1
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
先端径D1(mm)
1.8
注文コード
02777849
品番
HBC45C-1.8-1.1-7.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
HRC45~65の高硬度材のバリ取りや面取り加工に適した、45°仕様の超硬ウラ面取りカッターです。
高い耐摩耗性と剛性により、焼入れ鋼などの高硬度材でも安定した加工精度と長寿命を実現します。
刃数
3
全長L(mm)
50
先端径D1(mm)
1.8
有効刃長(mm)
H:0.3
シャンク径
(DS)3
仕様
C面 (Max)~HRC45:0.3、C面 (Max)~HRC65:0.2、ニゲ径(D2)1.1、ニゲ長(L1)7.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません