ToYo TooL
ハイパーボール (コーティングタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
刃径D(Φmm)
8
8
6
10
全長L(mm)
80
60
50
70
80
刃数
2-8
2-8
2-10
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02778357
品番
TBC-8-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
TBシリーズのコーティングタイプ。
難削材の仕上げ加工用で、チタン合金・ハステロイ・インコネルの加工に適しています。
刃数
2-8
角度(°)
刃数切り替わり角度:18
全長L(mm)
80
ボール半径(mm)
R4
寸法K(mm)
外径刃長:6
刃径D(Φmm)
8
軸径DS(Φmm)
8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません