BC45-2.2-0.9-5 45°超硬ウラ面取りカッター  (ノンコートタイプ) ToYo TooL 02778829

BC45-2.2-0.9-5 45°超硬ウラ面取りカッター  (ノンコートタイプ) ToYo TooL 02778829
BC45-2.2-0.9-5 45°超硬ウラ面取りカッター  (ノンコートタイプ) ToYo TooL 02778829

45°超硬ウラ面取りカッター (ノンコートタイプ)BC45-2.2-0.9-5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可特別運賃5日以内出荷とは
この商品は先端径D1など41種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
先端径D1(mm)
2.2
注文コード
02778829
品番
BC45-2.2-0.9-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

裏面取り加工に特化した、高精度・高寿命の超硬カッター。
刃は多刃仕様で、小径(Φ0.75)~大径(Φ12.0)まで幅広いラインナップをそろえています。
アルミ合金・チタン合金・樹脂の加工に適しています。

刃数
3
全長L(mm)
50
先端径D1(mm)
2.2
有効刃長(mm)
H:0.6
シャンク径
(DS)3
仕様
ニゲ径(D2)0.9、ニゲ長(L1)5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする