※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
メタルプルノブ(おねじ)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
(並目)M6
(並目)M6
(並目)M10
(並目)M12
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02781401
品番
KMPM-16-M6-10-TZB
参考基準価格(税別)
¥1,410
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
・押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。
・オール金属製。三価クロメート処理。
質量(g)
15
寸法H(mm)
18
寸法d(mm)
10
寸法D(mm)
16
寸法Lm(mm)
10
M
(並目)ピッチ:1
ねじの呼び
(並目)M6