NBK(鍋屋バイテック会社)
メタルプルノブ(おねじ)
・押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。
・オール金属製。三価クロメート処理。
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法Lm(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02781401
KMPM-16-M6-10-TZB
15
18
10
16
10
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
02781568
KMPM-36-M12-18-TZB
145
42
20
36
18
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
18日以内出荷
返品不可
02781638
KMPM-32-M10-16-TZB
99
37
18
32
16
¥
2,630
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください