KMPM-36-M12-18-TZB メタルプルノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 02781568

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KMPM-36-M12-18-TZB メタルプルノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 02781568
KMPM-36-M12-18-TZB メタルプルノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 02781568

メタルプルノブ(おねじ)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
ねじの呼び(並目)M12
内容量1個注文コード02781568品番KMPM-36-M12-18-TZB
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

・押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。
・オール金属製。三価クロメート処理。

質量(g)
145
寸法H(mm)
42
寸法d(mm)
20
寸法D(mm)
36
寸法Lm(mm)
18
M
(並目)ピッチ:1.75
ねじの呼び
(並目)M12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする