KMPFS-25-M6-HP メタルプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 02781681

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KMPFS-25-M6-HP メタルプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 02781681
KMPFS-25-M6-HP メタルプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 02781681

メタルプルノブ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
ねじの呼び(並目)M6
寸法D(mm)25
内容量1個注文コード02781681品番KMPFS-25-M6-HP
参考基準価格(税別)¥7,020販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

・押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。
・オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
・表面は研磨仕上げ。

質量(g)
43
寸法H(mm)
29
寸法d(mm)
14
寸法D(mm)
25
寸法Lf(mm)
min:9
M
(並目)ピッチ:1
ねじの呼び
(並目)M6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする