曜日別特売
KSNF-21-M5-B-TZB メタルプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 02781708

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSNF-21-M5-B-TZB メタルプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 02781708
KSNF-21-M5-B-TZB メタルプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 02781708

メタルプルノブKSNF-21-M5-B-TZB

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
この商品はねじの呼び・寸法D・仕様など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ねじの呼び
(並目)M5
寸法D(mm)
21
仕様
ローレット:あり
注文コード
02781708
品番
KSNF-21-M5-B-TZB
参考基準価格(税別)¥2,020販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

・金属製小型ノブ。三価クロメート処理。
・押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。
・商品記号により、ローレットの有無が選択できます。

質量(g)
26
寸法H(mm)
18
寸法d(mm)
12.5
寸法D(mm)
21
寸法s(mm)
10.5
仕様
ローレット:あり
寸法Lf(mm)
min:10
M
(並目)ピッチ:0.8
ねじの呼び
(並目)M5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする