※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
メタルプルノブ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
(並目)M6
(並目)M5
(並目)M6
(並目)M8
(並目)M10
寸法D(mm)
20
16
20
25
32
36
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02781726
品番
KMPFS-20-M6-HP
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
・押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。
・オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
・表面は研磨仕上げ。
質量(g)
23
寸法H(mm)
24
寸法d(mm)
12
寸法D(mm)
20
寸法Lf(mm)
min:9
M
(並目)ピッチ:1
ねじの呼び
(並目)M6