※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
メタルプルノブ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
(並目)M8
(並目)M5
(並目)M6
(並目)M8
(並目)M10
寸法D(mm)
32
16
20
25
32
36
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02781839
品番
KMPFS-32-M8-HP
参考基準価格(税別)
¥8,480
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
・押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。
・オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
・表面は研磨仕上げ。
質量(g)
83
寸法H(mm)
37
寸法d(mm)
18
寸法D(mm)
32
寸法Lf(mm)
min:12
M
(並目)ピッチ:1.25
ねじの呼び
(並目)M8