曜日別特売
KSNF-25-M8-B-TZB メタルプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 02781866

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSNF-25-M8-B-TZB メタルプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 02781866
KSNF-25-M8-B-TZB メタルプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 02781866

メタルプルノブ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
この商品はねじの呼び・寸法D・仕様など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ねじの呼び
(並目)M8
寸法D(mm)
25
仕様
ローレット:あり
注文コード
02781866
品番
KSNF-25-M8-B-TZB
参考基準価格(税別)¥2,230販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

・金属製小型ノブ。三価クロメート処理。
・押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。
・商品記号により、ローレットの有無が選択できます。

質量(g)
41
寸法H(mm)
22.5
寸法d(mm)
14.5
寸法D(mm)
25
寸法s(mm)
14
仕様
ローレット:あり
寸法Lf(mm)
min:12
M
(並目)ピッチ:1.25
ねじの呼び
(並目)M8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする