KMPFS-36-M10-HP メタルプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 02781891

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KMPFS-36-M10-HP メタルプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 02781891
KMPFS-36-M10-HP メタルプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 02781891

メタルプルノブ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
ねじの呼び(並目)M10
寸法D(mm)36
内容量1個注文コード02781891品番KMPFS-36-M10-HP
参考基準価格(税別)¥9,920販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898

・押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。
・オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
・表面は研磨仕上げ。

質量(g)
119
寸法H(mm)
42
寸法d(mm)
20
寸法D(mm)
36
寸法Lf(mm)
min:15
M
(並目)ピッチ:1.5
ねじの呼び
(並目)M10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする