KMPFS-16-M5-HP メタルプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 02781936

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KMPFS-16-M5-HP メタルプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 02781936
KMPFS-16-M5-HP メタルプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 02781936

メタルプルノブ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
ねじの呼び(並目)M5
寸法D(mm)16
内容量1個注文コード02781936品番KMPFS-16-M5-HP
参考基準価格(税別)¥5,380販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

・押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。
・オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
・表面は研磨仕上げ。

質量(g)
12
寸法H(mm)
18
寸法d(mm)
10
寸法D(mm)
16
寸法Lf(mm)
min:7
M
(並目)ピッチ:0.8
ねじの呼び
(並目)M5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする