曜日別特売
EDY-1000 渦電流式膜厚計 EDY-1000 サンコウ電子 02792912

渦電流式膜厚計 EDY-1000

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード02792912品番EDY-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥195,000

小さく、軽い、コンパクトボディに大きなLCD表示。
カンタン操作のカードキーとキーレイアウト。
高分解能のワイドレンジ 0~1000μm。

用途アルマイト/一般塗装/ライニングプローブ1点定圧接触式、Vカット付、Φ11×55mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×150付属品標準厚板、テスト用ゼロ板、収納ケース質量(g)約300電源単4乾電池(1.5V)×4本 オ-トパワ-オフ機能付使用温度(℃)0~40℃(結露しないこと)測定方式渦電流式測定精度均一面に対して±1μmまたは指示値の±2%表示分解能1μm:キ-操作により100μm未満は0.1μm表示可能プリンタ出力専用プリンタ EDP-1000(オプション)用メモリー最終測定値、検量線×1本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする