新潟精機(SK)
新潟精機(SK)の 定盤・ゲージ・ケガキ
新潟精機(SK)の ゲージ
新潟精機(SK)の テーパーゲージ
円筒テーパーゲージ No.710B
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02801827
品番
TPG-710B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,200
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
測定範囲(mm)
4〜15
用途
ミゾ・隙間・穴径等の測定
種別
テーパーゲージ
材質
機械構造用炭素鋼
全長(mm)
約175
精度
±0.05mm
器差(mm)
±0.05
仕上
硬質クロームメッキ
最小読取値
0.1mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
商品説明動画
【HOWTO】テーパーゲージの使い方
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった