曜日別特売
63904 POMELプレート20 ポッシュリビング 02801830

POMELプレート20

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シナモン
内容量1セット(3個)注文コード02801830品番63904
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

鉄にガラスの釉薬を高温で焼き付けたホーローは消耗に強く、においも付き難い特徴があります。食品に影響を与えない清潔感を兼ね備えオーブンや直火にも対応してくれる万能選手。デザインもシンプルかつオシャレなキッチン用品です。

材質ホーローシナモン直径(Φmm)205高さ(mm)30質量(kg)0.17形状丸皿
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする