曜日別特売
63907 POMELフラットプレート20 ポッシュリビング 02801857

POMELフラットプレート20

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シナモン
内容量1セット(3個)注文コード02801857品番63907
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

鉄にガラスの釉薬を高温で焼き付けたホーローは消耗に強く、においも付き難い特徴があります。食品に影響を与えない清潔感を兼ね備えオーブンや直火にも対応してくれる万能選手。デザインもシンプルかつオシャレなキッチン用品です。

材質ホーローシナモン直径(Φmm)210高さ(mm)15質量(kg)0.165形状丸皿
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする