曜日別特売
63912 POMELフラットプレート26 ポッシュリビング 02801909

POMELフラットプレート26

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
インディゴ
内容量1個注文コード02801909品番63912
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

鉄にガラスの釉薬を高温で焼き付けたホーローは消耗に強く、においも付き難い特徴があります。食品に影響を与えない清潔感を兼ね備えオーブンや直火にも対応してくれる万能選手。デザインもシンプルかつオシャレなキッチン用品です。

材質ホーローインディゴ直径(Φmm)265高さ(mm)15質量(kg)0.29形状丸皿
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする