- Fine シャーレ 焼口 TGK(東京硝子器械) 02865493

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Fine シャーレ 焼口

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02865493 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
身の外径(mm)216 身の高さ(mm)50 口内径(Φmm)213 TGK品番284-02-02-12 材質硬質ガラス フタ寸法(mm)外径Φ222、内径Φ220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02865502
2015-10-14
用途:
保管

問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/839/
2022-09-22

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする