曜日別特売
MAX-31-1.2(本体のみ) 超低床ジュラルミンローラー テム 02871902

MAX-31-1.2(本体のみ) 超低床ジュラルミンローラー テム 02871902
MAX-31-1.2(本体のみ) 超低床ジュラルミンローラー テム 02871902
MAX-31-1.2(本体のみ) 超低床ジュラルミンローラー テム 02871902
MAX-31-1.2(本体のみ) 超低床ジュラルミンローラー テム 02871902
MAX-31-1.2(本体のみ) 超低床ジュラルミンローラー テム 02871902
MAX-31-1.2(本体のみ) 超低床ジュラルミンローラー テム 02871902
MAX-31-1.2(本体のみ) 超低床ジュラルミンローラー テム 02871902

超低床ジュラルミンローラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02871902
品番
MAX-31-1.2(本体のみ)
参考基準価格(税別)¥208,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800

H鋼の上を走るローラーを外れ防止専用ガイドで専用サポート&H鋼の上にローラーを逆さまに設置させ強力固定、ローラーの上に重量物を走らせることができます。

質量(kg)
約2
本体高さ(mm)
31
サイズ(mm)
高さ31×幅150×長さ218
耐荷重(t)
1.2
タイヤ外径(mm)
Φ23
注意
※こちらの商品ページは本体のみの販売となります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする