SHUTER
デラックスプロフェッショナルツールボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(kg)
2.41
1.83
1.42
2.41
耐荷重(kg)
30
25
30
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02872017
品番
TB-104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
軽量・耐久性・機能充実
SHUTERの高品質な耐久性に優れた樹脂ツールボックス
作業しながら便利なホップ型インナートレイ付き
用途
パーツの保管、管理に
寸法(mm)
(全体)W426×D235×H225
質量(kg)
2.41
耐荷重(kg)
30
材質
P.P/ABS樹脂
色
ブラック&グレー
注意
※本来の用途以外使用しない
※工具類は付属しておりません
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません