曜日別特売
SAVINA-CK-1515【ワケあり】 ザヴィーナ(R)CK KBセーレン 02874336

ザヴィーナ(R)CK

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1袋(200枚)
寸法(mm)
150×150
注文コード
02874336
品番
SAVINA-CK-1515【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)アウトレット
¥17,98014,980

・KBセーレン株式会社の独自原糸「ベリーマ(R)X」を使用しています。
・凹凸の生地組織が高い吸水、吸油性能を発揮します。
・大小さまざまな大きさの汚れをキャッチします。

用途
油分、水分の拭き取りに。
クリーンルーム内の清掃や機械のメンテナンス。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法(mm)
150×150
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ポリエステル、ナイロン超極細繊維
厚さ(mm)
0.55
ホワイト
クラス
100
生地
ニット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする