※セット内容
角利(角利産業)
緊急避難セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
セット内容
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
セット内容
非常持出袋ナップサック型(日本防災協会認定品)、懐中電灯(単1電池2本付)、保存飲料水(500mL)、缶入カンパン(100g)、サバイバルシート、ポンチョ、非常用給水バッグ(5L)、すべり止付軍手、ダストマスク、綿棒4本・ポケットティッシュ1個、防災メモ
注文コード
02874492
品番
KEC-500【ワケあり】
在庫数量:残り7点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,598
¥
3,698
バスケットに入れる
いつでも持ち出せる場所で保管できるA4ファイルサイズのBOX入。
玄関や本棚などいつでも持ち出せるわかりやすい場所で保管できます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
質量(g)
1350
セット内容
非常持出袋ナップサック型(日本防災協会認定品)、懐中電灯(単1電池2本付)、保存飲料水(500mL)、缶入カンパン(100g)、サバイバルシート、ポンチョ、非常用給水バッグ(5L)、すべり止付軍手、ダストマスク、綿棒4本・ポケットティッシュ1個、防災メモ
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法(mm)
(非常持出袋)幅390×高さ465