TPG-PIRB-L バッテリー着脱式突風ガンホーネット 日動工業 02875770

TPG-PIRB-L バッテリー着脱式突風ガンホーネット 日動工業 02875770
TPG-PIRB-L バッテリー着脱式突風ガンホーネット 日動工業 02875770
TPG-PIRB-L バッテリー着脱式突風ガンホーネット 日動工業 02875770
TPG-PIRB-L バッテリー着脱式突風ガンホーネット 日動工業 02875770

バッテリー着脱式突風ガンホーネットTPG-PIRB-L

商品レビューを投稿する
内容量
1台
注文コード
02875770
品番
TPG-PIRB-L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

圧倒的な風速
水滴・雪・落ち葉を一気に吹き飛ばす!
バッテリー着脱式で、作業効率アップ!
シーンに合わせて付け替えできるアタッチメント3種付

用途
洗車後の水滴飛ばし、車の雪飛ばし、側溝の落ち葉清掃、作業台のごみ飛ばし等に
セット内容
本体、バッテリー、アタッチメント3種(ショートノズル/ロングノズル/ワイドノズル)、ACアダプター、収納ケース
質量(kg)
1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
s
バッテリー
リチウムイオンバッテリー18.5V/4000mAh
最大風量(m3/min)
11(アタッチメント未装着時)
最大風速(m/s)
60(ショートノズル装着時)
充電時間(時間)
約2.5
パターン
動作/無段階
連続動作時間
最大風速時8分/最小風速時6.5時間

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする