曜日別特売
17645 ロングカラーたすき アーテック[学校教材・教育玩具] 02876138

17645 ロングカラーたすき アーテック[学校教材・教育玩具] 02876138
17645 ロングカラーたすき アーテック[学校教材・教育玩具] 02876138
17645 ロングカラーたすき アーテック[学校教材・教育玩具] 02876138
17645 ロングカラーたすき アーテック[学校教材・教育玩具] 02876138

ロングカラーたすき

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色青
内容量1セット(10本)注文コード02876138品番17645
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,700
販売価格(税別)
¥3,364

たすき掛けできる!ロングタイプのカラーたすき!
人気のロングカラーたすきをチーム衣装やイベント運営で使いやすいセット商品にしました!たすき掛けしやすいロングタイプのたすきです。鮮やかな色味が特徴で、よく目立ちます。綿素材で肌あたりもやさしく、通気性に優れているので、長時間の装着も快適です。輪になっていないストレートタイプで、たすきだけでなくはちまきや装飾としても使用可能です。カラーが豊富なので、クラスやチーム、グループごとに色分けできます。使い方を自由にアレンジできる便利な1本!運動会、発表会、イベントなど幅広いシーンで使えます。10本セットでクラスやチーム単位のまとめ買いにも便利です。

色
青
セット内容
本体×10
材質
綿
寸法(mm)
約3000×60
包装形態
1個袋入り
注意
※たすきは輪になっていません。お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする