17554 バンダナ アーテック[学校教材・教育玩具] 02876242

17554 バンダナ アーテック[学校教材・教育玩具] 02876242
17554 バンダナ アーテック[学校教材・教育玩具] 02876242
17554 バンダナ アーテック[学校教材・教育玩具] 02876242
17554 バンダナ アーテック[学校教材・教育玩具] 02876242
17554 バンダナ アーテック[学校教材・教育玩具] 02876242
17554 バンダナ アーテック[学校教材・教育玩具] 02876242

バンダナ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色蛍光ピンク
内容量1セット(10枚)注文コード02876242品番17554
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,001
販売価格(税別)
¥1,819

首や頭に巻いて大活躍!シンプルバンダナ!
人気のバンダナをチーム衣装やイベント運営で使いやすいセット商品にしました!鮮やかなカラーのシンプルで使いやすい万能バンダナです。約55cmのゆったりサイズで結びやすく、頭や首に巻いたり、アレンジを楽しんだりと使い方は自由自在。大人から子どもまで幅広くご使用いただけます。チーム分けやイベント衣装のアクセントはもちろん、調理実習・運動会・ダンスの小物としても大活躍。シンプルなデザインでコーディネートしやすく、実用性とデザイン性を兼ね備えています。10枚セットでクラスやチーム単位のまとめ買いにも便利です。

色
蛍光ピンク
セット内容
本体×10
材質
ポリエステル
寸法(mm)
約550×550
包装形態
1個袋入り
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする