曜日別特売
17641 かぶるだけはちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 02876366

17641 かぶるだけはちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 02876366
17641 かぶるだけはちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 02876366
17641 かぶるだけはちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 02876366

かぶるだけはちまき

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色青
内容量1セット(10本)注文コード02876366品番17641
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,200
販売価格(税別)
¥1,091

頭にかぶるだけ!らくらく簡単はちまき!
人気のかぶるだけはちまきをチーム衣装やイベント運営で使いやすいセット商品にしました!輪になっていて伸縮性があるから、頭にかぶるだけの簡単はちまきです。結んだり巻いたりする手間がなく、誰でもサッと装着できるので、小さなお子さまにもおすすめです。結ぶ必要がないので、ほどける心配もありません。カラーが豊富なので、クラスやチーム、グループごとに色分けできます。運動会、発表会、イベントなど幅広いシーンで使えます。10本セットでクラスやチーム単位のまとめ買いにも便利です。

色
青
セット内容
本体×10
材質
ポリエステル
寸法(mm)
約50×190
包装形態
1個袋入り
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする