曜日別特売
17580 カラーせんす アーテック[学校教材・教育玩具] 02876549

17580 カラーせんす アーテック[学校教材・教育玩具] 02876549
17580 カラーせんす アーテック[学校教材・教育玩具] 02876549
17580 カラーせんす アーテック[学校教材・教育玩具] 02876549
17580 カラーせんす アーテック[学校教材・教育玩具] 02876549
17580 カラーせんす アーテック[学校教材・教育玩具] 02876549
17580 カラーせんす アーテック[学校教材・教育玩具] 02876549

カラーせんす

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色黄
内容量1セット(10個)注文コード02876549品番17580
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,401
販売価格(税別)
¥4,910

色鮮やかで丈夫な特殊紙を使用!応援やダンスを盛り上げるカラーせんす!
人気のカラーせんすをチーム応援やイベント運営で使いやすいセット商品にしました!色鮮やかで丈夫な特殊紙を使ったカラーせんすです。広げるだけで華やかな印象を与える大判サイズで、遠くからでも目立ち、応援やダンス、舞台の小道具として大活躍します。アクリルガッシュや墨などで自由に絵付けができるので、オリジナルデザインも楽しめます。両面に紙が貼られているので、扇子を回しても中骨が見えることがなく、どの角度から見ても美しい仕上がりです。運動会や発表会、イベント、宴会、チアリーディングやコスプレなど、子どもから大人まで幅広いシーンでご利用いただけます。10本セットでクラスやチーム単位のまとめ買いにも便利です。

色
黄
セット内容
本体×10
材質
紙、柄:竹
寸法(mm)
広げた時:約440×270
包装形態
1個袋入り
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする