曜日別特売
17637 厚手はちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 02876567

17637 厚手はちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 02876567
17637 厚手はちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 02876567
17637 厚手はちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 02876567
17637 厚手はちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 02876567
17637 厚手はちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 02876567
17637 厚手はちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 02876567
17637 厚手はちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 02876567

厚手はちまき

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色白
内容量1セット(10本)注文コード02876567品番17637
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,400
販売価格(税別)
¥2,182

子供から大人まで使える!厚手の生地で丈夫なカラーはちまき!
人気の厚手はちまきをチーム衣装やイベント運営で使いやすいセット商品にしました!厚手でしっかりした生地を使用したカラーはちまきです。縫い目を内側にした縫製で肌あたりがやさしく、快適に使用できます。カラーが豊富なので、クラスやチーム、グループごとに色分けできます。運動会、発表会、イベントなど幅広いシーンで使えます。10本セットでクラスやチーム単位のまとめ買いにも便利です。

色
白
セット内容
本体×10
材質
綿35%、ポリエステル65%
寸法(mm)
約40×1200
包装形態
1個袋入り
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする