17589 リズミカルカラーせんす アーテック[学校教材・教育玩具] 02876716

17589 リズミカルカラーせんす アーテック[学校教材・教育玩具] 02876716
17589 リズミカルカラーせんす アーテック[学校教材・教育玩具] 02876716
17589 リズミカルカラーせんす アーテック[学校教材・教育玩具] 02876716
17589 リズミカルカラーせんす アーテック[学校教材・教育玩具] 02876716
17589 リズミカルカラーせんす アーテック[学校教材・教育玩具] 02876716
17589 リズミカルカラーせんす アーテック[学校教材・教育玩具] 02876716

リズミカルカラーせんす

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色オレンジ
内容量1セット(10個)注文コード02876716品番17589
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,500
販売価格(税別)
¥2,273

丈夫でカラフル!ダンスや舞台で映えるリズミカルカラーせんす!
人気のリズミカルカラーせんすをチーム応援やイベント運営で使いやすいセット商品にしました!丈夫でカラフルなせんすです。大きめサイズで、ダンスや舞台の小道具はもちろん、応援や創作ダンス、コスプレ、推し活にもおすすめです。カラーが豊富なので、クラスやチーム、グループごとに色分けできます。布貼り仕様で丈夫な作りなので、繰り返し使えて、シールなどでデコってオリジナルデザインも楽しめます。10本セットでクラスやチーム単位のまとめ買いにも便利です。

色
オレンジ
セット内容
本体×10
材質
骨部分:PP・PS、布部分:ポリエステル
寸法(mm)
広げた時:約430×230
包装形態
1個袋入り
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする