TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 架台/スタンド/ホルダー類
TGK(東京硝子器械)の 実験用スタンド
Fine スタンドH型支柱付 特大
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02880175
品番
350-55-19-04
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,115
販売価格(税別)
¥
34,650
バスケットに入れる
支持棒の寸法(mm)
15Φ×1200
仕様
水平調整用ツマミ付き
TGK品番
350-55-19-04
高さ(mm)
1200
種類
特大
シャフト径(Φmm)
15
台座形状
H形