SS-10ESZ テルモシリンジ 針無 TERMO(テルモ) 02921877

テルモシリンジ 針無

(52件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100本)
容量(mL)10
筒先横口
最小目盛(mL)0.2
内容量1箱(100本)注文コード02921877品番SS-10ESZ
参考基準価格(税別)¥5,220販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。
残液量の少ない形状を実現。
使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。
1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。

モノタロウではこんなお得な商品も!
容量(mL)10最小目盛(mL)0.2補助目盛12mL筒先横口TGK品番560-23-76-49材質PP(ポリプロピレン)全長(mm)88.6規格医療機器クラスⅠ目盛あり滅菌あり先端形状ルアースリップ式胴径(Φmm)17.2滅菌方法電子線滅菌アズワン品番1-4908-05医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:13B1X00101000022先端外径(Φmm)4.0医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※注射針は付属しませんのであらかじめご了承ください。
※購入の際、用途や購入目的を確認させていただくことがあります。
また、購入をお断りさせていただくこともあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:52
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02921843
2022-05-06
用途: 様々なシーンで使用します
サービス業

私はこの商品で子猫を育てました。
そして、老齢の猫に流動食を食べさせました。
トールペイントにも使います。
ほんとに便利で生活に欠かせない商品です。

3が参考にしています
対象商品 : 02921886
2022-02-14
用途: 車のACコンプレッサーオイル注入

車のAC配管よりガス漏れオイル漏れによる修理の際にコンプレッサーオイルの計量後、コンプレッサーDポートへオイル注入の際に使いました。使い捨て出来るので保管を気にしなくていいですよ。試してないですけど、ブレーキフルードタンクからの抜き取りにも使えそうです。

対象商品 : 02921694
2021-11-13
用途: 上澄み液をとりだすのに重宝

上澄み液と澱を分離する作業にとても重宝しています。シリンジで抜けば澱を舞わせることなく作業できます。
100mlのシリンジもMonotaROでは購入できますが、教室等で数が必要なときに惜しげもなく使えるので、コスト的にも一度に抜き取れる量的にも大変バランスがとれた商品です。内径4mmのシリコンチューブがちょうど良くはまります。MonotaROで廉価で同時に購入できます。上澄みを抜く作業、少量の液体を移す作業には、シリコンチューブが必須です。あると大変作業がはかどります。

対象商品 : 02921861
2022-04-05
用途: 薬品の計量
金融・保険業

たくさん入っているので、毎日使用する方としてはありがたいです。

対象商品 : 02921694
2022-03-07
用途: 設備メンテナンス用

全くの消耗品で使用。使い勝手も良いので特段問題無し。

対象商品 : 02921694
2021-02-25
用途: 小動物の皮下点滴
その他業種

愛猫が腎臓を患い、週4回の皮下点滴を行なっています。
50ccを4本づつ使用するため、コストがかかることから、モノタロウ様から購入を始めました。
輸液充填時には当然ではありますが、シリンダー側からの空気の吸込みも無く、全く機能には問題ありませんでした。
発注後遅くとも3日程度で届きますので、在庫は少なくて済むのが助かります。
価格がは動物病院で購入する3分の1程度なので、助かります。

4が参考にしています
対象商品 : 02921712
2021-01-27
用途: 赤ちゃん犬の哺乳に
サービス業

自力で母乳を吸えない赤ちゃん犬の哺乳に使用しています。小さな口にも入り大活躍です。

3が参考にしています
対象商品 : 02921694
2021-10-11
用途: 試験用

近くの量販店では手に入らなかったので、非常に助かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シリンジの先端形状と筒先位置について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/syringe/
2023-03-17

注射・輸液管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする