※使用例
REX(レックス)[自動車用品]
ペール缶用オイルキャリー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02922329
品番
XH-OC50M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
廃油調節コック付なので作業性も簡単です。
用途
オイル交換作業時に
寸法(mm)
オイル収集受け皿:530×335
質量(kg)
14
色
ブラック
容量(L)
受け皿:10
キャスター
(2輪自在、2輪固定)耐油
本体寸法(mm)
395×455×1030~1700
危険物の類別
非危険物
注意
※本来の用途以外使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1以上のご注文
お送りできません