TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 架台/スタンド/ホルダー類
TGK(東京硝子器械)の 実験用スタンド
ステンレス平台スタンド 大 支柱付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02922613
品番
561-54-73-13
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥61,490
販売価格(税別)
¥
55,900
バスケットに入れる
耐食性・耐久性にすぐれたステンレス支柱で、研究室の補助器具として広く使われています。
使用中に支柱が緩まないよう、ダブル締付け方式を採用しています。
支持棒の寸法(mm)
13Φ×1000
TGK品番
561-54-73-13
質量(kg)
4.0
高さ(mm)
1000
種類
大
シャフト径(Φmm)
13
ねじ径
1/2インチ
台座寸法(mm)
200×260
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
台座形状
平形