製品画像
アルベ(チトセ)
パンツ[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
SS
SS
S
LL
M
3L
色
グレー
グレー
ベージュ
紺
あずき
黒
ウエスト(cm)
60~64
60~64
64~70
82~88
70~76
88~94
股下(cm)
74
74
76
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02922722
品番
G9108
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
色
グレー
サイズ
SS
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
60~64
股上(cm)
29.5
混率(%)
制電ブッチャー(ポリエステル100)
機能
制電
ヒップ(cm)
94