曜日別特売
G9108 パンツ[兼用] アルベ(チトセ) 02923221

製品画像

G9108 パンツ[兼用] アルベ(チトセ) 02923221
G9108 パンツ[兼用] アルベ(チトセ) 02923221

パンツ[兼用]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズLL
色グレー
ウエスト(cm)82~88
股下(cm)76
内容量1枚注文コード02923221品番G9108
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798
色
グレー
サイズ
LL
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
82~88
股上(cm)
31.5
混率(%)
制電ブッチャー(ポリエステル100)
機能
制電
ヒップ(cm)
116
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする