曜日別特売
G9108 パンツ[兼用] アルベ(チトセ) 02924727

製品画像

G9108 パンツ[兼用] アルベ(チトセ) 02924727
G9108 パンツ[兼用] アルベ(チトセ) 02924727

パンツ[兼用]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズS
色あずき
ウエスト(cm)64~70
股下(cm)74
内容量1枚注文コード02924727品番G9108
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798
色
あずき
サイズ
S
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
64~70
股上(cm)
30
混率(%)
制電ブッチャー(ポリエステル100)
機能
制電
ヒップ(cm)
98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする