39123221 シリンジフィルター DISMIC JPタイプ ADVANTEC 02927705

シリンジフィルター DISMIC JPタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 穴径(μm)0.2 注文コード02927705 品番39123221
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,800
この商品は穴径・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

PTFEタイプメンブレンフィルターを組込んだ、ディスポーザブルフィルターユニットです。各種有機溶剤の少量濾過に適しています。
PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、耐薬品性があります。フィルターが疎水性のため、エアベントフィルターとしても使用できます。25JP、13JPタイプはオートクレーブ滅菌が可能です。

主な用途
無粒子水、無菌水の作製
培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過
HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過
各種水溶液、ガスの精密ろ過
穴径(μm)0.2 最高使用圧力(MPa)0.51 滅菌未滅菌(オートクレーブ可) 有効ろ過面積(cm2)4 残液量(mL)0.1以下 仕様ろ過対象液:有機溶媒系 用途食品関連分野・環境分析関連分野の研究・開発・品質管理に TGK品番567-40-81-41 接続形式(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ アズワン品番63-1237-44

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02927705 39123221 31101927 39123221 画像準備中 ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25JP ADVANTEC 1箱(50個) 19,980 税込21,978 注文コードが変更になりました。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:117

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする