曜日別特売
No1 標準品 安全作業手袋 TGK(東京硝子器械) 02944261

安全作業手袋

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1双全長(cm)24仕様標準品注文コード02944261品番No1 標準品
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,723
販売価格(税別)
2,475

主素材は高強で耐熱性にすぐれたパラ系アラミド繊維「テクノーラ」です。軽くて作業に富み、切創・火傷事故から身を守ります。
高い切創、抵抗力を有する。
耐熱性にすぐれています。
洗濯してもOKです。

サイズ-全長(cm)24材質パラ系アラミド繊維「テクノーラ」茶色機能耐熱・耐切創入数(双)1仕様標準品TGK品番617-87-18-01品番EGG-1種類No.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-03
用途: 電気炉作業
卸売・小売業

熱い物を電気炉から出すときに、2重にして使用しています。暑さもあまり感じず軍手より作業はしやすくなりました。これからも使用していきます。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする