※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボトルトップフィルター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(12個) 材質[本体]PS、[メンブレン]PES(ポリエーテルサルフォン) フィルター容量(mL)500 注文コード02955312 品番295-4545
参考基準価格(税別)¥19,240 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は容量・材質・フィルター容量など14種類から選べます 他の種類を見る

低タンパク吸着性・親水性に優れ、界面活性剤を含みません。
吸引プラグはセルロース栓付きで汚染を防止し、チューブの取り外しが容易なチューブアダプター付きです。

ポアサイズ(μm)0.45 仕様メンブラン:ポリエーテルサルフォン(PES)・本体:PS製 TGK品番656-28-60-18 材質[本体]PS、[メンブレン]PES(ポリエーテルサルフォン) フィルター容量(mL)500 適合ボトル口径(Φmm)45 メンブラン直径(Φmm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする