290-4520 ボトルトップフィルタ NALGENE(ナルゲン) 02955364

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボトルトップフィルタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ポアサイズ(μm)0.2
適合ボトル口径(Φmm)45
フィルター容量(mL)150
内容量1セット(12個)注文コード02955364品番290-4520
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

33mmまたは45mm径のガラス製メジューム瓶にはめ込んで、直接ろ過ができます。 ●SFCAメンブレンはタンパク質の吸着率が低く、フィルタからの溶出物も軽減します。

TGK品番656-28-60-23ポアサイズ(μm)0.2フィルター容量(mL)150適合ボトル口径(Φmm)45メンブラン直径(Φmm)50仕様メンブラン:無界面活性剤セルロースアセテート(SFCA)・本体:PS製アズワン品番64-5228-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする