130-4045 分析フィルターユニット NALGENE(ナルゲン) 容量150mL 02955452

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

分析フィルターユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(12個) 注文コード02955452 品番130-4045
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,600
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

フィルター容器を外して、47mmメンブレンを回収できます。
ガスケットはシリコンが含まれていないためサンプルが汚染される可能性が少ないです。
10.2μmのメンブレンは白色、0.45μmメンブレンは白地にグレーのグリッド付。

材質本体上部/PP(ポリプロピレン)、本体下部/PS(ポリスチレン) 容量(mL)150 ポアサイズ(μm)0.45 材質(メンブラン)CN(ニトロセルロース) 用途微生物分析、滅菌、水質検査、環境検査などに最適。 仕様メンブラン:ニトロセルロース(CN)・本体上部:PP製、本体下部:PS製 TGK品番656-28-61-02

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02955452 130-4045 33135322 130-4045 分析フィルターユニット NALGENE(ナルゲン) 分析フィルターユニット NALGENE(ナルゲン) 1ケース(12個) 19,980 税込21,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする