140 分析フィルターロート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(12個) 注文コード02955461 品番140-4045
参考基準価格(税別)¥21,960 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

フラスコやマニフォールドを使用するろ過に最適。
上部容器は150mlに目盛りがついています。
メンブランは簡単に取外せます。
ゴム栓や内径14.3mm(9/16インチ)のアダプターに適応するガスケットが付属しています。

TGK品番656-28-61-03 容量(mL)150 ポアサイズ(μm)0.45 仕様メンブラン:ニトロセルロース(CN)・本体上部:PP製、本体:PS製 材質本体上部/PP(ポリプロピレン)、本体下部/PS(ポリスチレン) 材質(メンブラン)CN(ニトロセルロース)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする