145 分析テストフィルターロート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個) 注文コード 02955504 品番 145-2045
参考基準価格(税別)¥56,140 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

水質検査、食品・飲料、生鮮素材、滅菌検査、完成品の品質などの分析テストに最適。
メンブランは濡れると黒色に変化し、生育したコロニーを検出、カウントが容易です。
メンブランはアメリカ環境保護庁(EPA)の水質検査における認定基準に適合しています。
上部と下部の容器は簡単に分離でき、メンブランを取出しやすい構造になっています。

TGK品番656-28-61-14 容量(mL)250 ポアサイズ(μm)0.45 メンブラングリッド入り メンブラン径(μm)47 アズワン品番1-482-04 仕様メンブラン:ニトロセルロース(CN)・本体上部:PP製、ネック部:HIPS製

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする