代表画像
ユニセイキ
B型精密ヤゲン台(A級仕上)
YAK-150B
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
高さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1組
高さ(mm)
89
注文コード
02959307
品番
YAK-150B
参考基準価格(税別)
¥137,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
V溝は90°精密仕上げされており同筒の検査、丸棒の精密ケガキ等に使用します。2個1組となっています。
用途
丸棒の精密ケガキ等。
トラスコ品番
838-1828
幅(mm)
152
高さ(mm)
89
奥行(mm)
63
材質
鋳鉄
仕上
研磨仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません